0,65 €/ Stückexkl. MwSt
0,77 €inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | LEGRIS |
Serie | 0205 |
Material | Messing |
Form | Stecker |
Gewindeanschluss 1 | Aussengewinde BSPT (R) |
Anschluss 1 Gewindedurchmesser | 1/8 |
Umgebungstemperatur | von -40 bis 150 °C |
Max. Betriebsdruck | 250 bar |
C | 1/8 mm |
E1 | 6 mm |
F | 5 mm |
G | 9.73 mm |
H | 8 mm |