7,40 €/ Stückexkl. MwSt
8,81 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | LEGRIS |
Serie | 0201 |
Material | Messing |
Form | Stecker |
Gewindeanschluss 1 | Aussengewinde (M) |
Anschluss 1 Gewindedurchmesser | M 20x1.5 |
Umgebungstemperatur | von -40 bis 150 °C |
Max. Betriebsdruck | 100 bar |
C | M 20x1.5 mm |
E | 10 mm |
F | 17 mm |
G | 26 mm |
H1 | 7.5 mm |
H2 | 5 mm |