Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0201 42 00 Gewindestopfen mit sechskant Messing G1 1/4

  • ERIKS:11606161
  • Hersteller:0201 42 00
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

16,51 €/ Stückexkl. MwSt

19,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
LEGRIS
Serie
0201
Material
Messing
Form
Stecker
Gewindeanschluss 1
Aussengewinde BSPP (G)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
1.1/4
Umgebungstemperatur
von -40 bis 150 °C
Max. Betriebsdruck
100 bar
C
1.1/4 mm
E
12 mm
F
30 mm
G
49.7 mm
H1
10 mm
H2
7 mm