Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0201 17 00 Gewindestopfen mit sechskant Messing G3/8

  • ERIKS:23215483
  • Hersteller:0201 17 00
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

4,97 €/ Stückexkl. MwSt

5,91 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
LEGRIS
Serie
0201
Material
Messing
Form
Stecker
Gewindeanschluss 1
Aussengewinde BSPP (G)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
3/8
Umgebungstemperatur
von -40 bis 150 °C
Max. Betriebsdruck
100 bar
C
3/8 mm
E
10 mm
F
17 mm
G
21.7 mm
H1
6.5 mm
H2
4.5 mm