




7,22 €/ Stückexkl. MwSt
8,59 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | LEGRIS |
Serie | 0199 |
Material | Messing |
Form | L-förmig |
Anschluss 1 | 8 mm |
Anschluss 2 | 1/8" BSPP(G) |
C | G1/8 |
D | 8 mm |
F | 14 mm |
F1 | 14 mm |
H | 24 mm |
H1 | 17 mm |
J | 10 mm |
L | 28 mm |
L2 | 15 mm |