Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0178 27 21 Reduziernippel Messing vernickelt G3/4xG1/2

  • ERIKS:23215900
  • Hersteller:0178 27 21
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

7,17 €/ Stückexkl. MwSt

8,53 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
LEGRIS
Serie
0178
Material
Messing, vernickelt
Form
Gerade Form
Gewindeanschluss 1
Aussengewinde BSPP (G)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
3/4
Gewindeanschluss 2
Innengewinde BSPP (G)
Anschluss 2 Gewindedurchmesser
1/2
Umgebungstemperatur
von -10 bis 80 °C
Max. Betriebsdruck
60 bar
C1
3/4 mm
C2
1/2
E
7.5 mm
F
32 mm
L
13.5 mm