Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0178 21 17 Reduziernippel Messing vernickelt G1/2xG3/8

  • ERIKS:23215285
  • Hersteller:0178 21 17
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

4,18 €/ Stückexkl. MwSt

4,97 €inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
LEGRIS
Serie
0178
Material
Messing, vernickelt
Form
Gerade Form
Gewindeanschluss 1
Aussengewinde BSPP (G)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
1/2
Gewindeanschluss 2
Innengewinde BSPP (G)
Anschluss 2 Gewindedurchmesser
3/8
Umgebungstemperatur
von -10 bis 80 °C
Max. Betriebsdruck
60 bar
C1
1/2 mm
C2
3/8
E
7.5 mm
F
24 mm
L
12.5 mm