Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0166 08 10 Reduziersatz Messing Ø8x10mm

  • ERIKS:23215858
  • Hersteller:0166 08 10
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

6,35 €/ Stückexkl. MwSt

7,56 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
LEGRIS
Serie
0166
Material
Messing
Form
Gerade
Anschluss 1
8 mm
Anschluss 2
10 mm
D1
8 mm
D2
10 mm
F
19 mm