Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0166 05 06 Reduziersatz Messing Ø5x6mm

  • ERIKS:23215849
  • Hersteller:0166 05 06
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

13,65 €/ Stückexkl. MwSt

16,24 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
LEGRIS
Serie
0166
Material
Messing
Form
Gerade
Anschluss 1
5 mm
Anschluss 2
6 mm
D1
5 mm
D2
6 mm
F
13 mm