3,11 €/ Stückexkl. MwSt
3,70 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | LEGRIS |
Serie | 0165 |
Material | Messing |
Form | Gerade |
Anschluss 1 | 6 mm |
Anschluss 2 | 8 mm |
D1 | 6 mm |
D2 | 6 mm |
D3 | 6.4 mm |
L | 30 mm |
L1 | 15 mm |
T | 4 mm |