Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0163 27 17 Reduziernippel Messing R3/4xG3/8

  • ERIKS:23214617
  • Hersteller:0163 27 17
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

6,21 €/ Stückexkl. MwSt

7,39 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
LEGRIS
Serie
0163
Material
Messing
Form
Gerade Form
Gewindeanschluss 1
Aussengewinde BSPT (R)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
3/4
Gewindeanschluss 2
Innengewinde BSPP (G)
Anschluss 2 Gewindedurchmesser
3/8
Umgebungstemperatur
von -40 bis 150 °C
Max. Betriebsdruck
250 bar
C1
3/4 mm
C2
3/8
F
27 mm
L
24 mm
Alternativen

4,66 €/ Stückexkl. MwSt

5,55 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026