Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0158 27 27 T-Verscharubung Messing R3/4xG3/4

  • ERIKS:23215840
  • Hersteller:0158 27 27
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

27,08 €/ Stückexkl. MwSt

32,23 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
LEGRIS
Serie
0158
Material
Messing
Form
T-Form
Gewindeanschluss 1
Aussengewinde BSPT (R)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
3/4
Gewindeanschluss 2
Innengewinde BSPP (G)
Anschluss 2 Gewindedurchmesser
3/4
Umgebungstemperatur
von -40 bis 150 °C
Max. Betriebsdruck
250 bar
C1
3/4 mm
C2
3/4
E
16.5 mm
G
34
H
44 mm
J
27 mm
L/2
44 mm