Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0155 27 27 Muffe mit Innengewinde Messing G3/4

  • ERIKS:23215443
  • Hersteller:0155 27 27
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

6,66 €/ Stückexkl. MwSt

7,93 €inkl. MwSt

12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
LEGRIS
Serie
0155
Material
Messing
Form
Gerade Form
Gewindeanschluss 1
Innengewinde BSPP (G)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
3/4
Gewindeanschluss 2
Innengewinde BSPP (G)
Anschluss 2 Gewindedurchmesser
3/4
Umgebungstemperatur
von -40 bis 150 °C
Max. Betriebsdruck
250 bar
C
G3/4 mm
F
32 mm
L
35 mm