Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0145 21 21 T-Stück Messing G1/2

  • ERIKS:11345165
  • Hersteller:0145 21 21
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

14,65 €/ Stückexkl. MwSt

17,43 €inkl. MwSt

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
LEGRIS
Serie
0145
Material
Messing
Form
T-Form
Gewindeanschluss 1
Innengewinde BSPP (G)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
1/2
Umgebungstemperatur
von -40 bis 150 °C
Max. Betriebsdruck
250 bar
C
G1/2 mm
d2
15 mm
G
28
H
38 mm
J
23 mm
L/2
38 mm