Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0143 21 21 Winkel-Muffenanschluss Messing G1/2

  • ERIKS:23215447
  • Hersteller:0143 21 21
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

10,88 €/ Stückexkl. MwSt

12,95 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
LEGRIS
Serie
0143
Material
Messing
Form
L-förmig
Gewindeanschluss 1
Innengewinde BSPP (G)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
1/2
Gewindeanschluss 2
Innengewinde BSPP (G)
Anschluss 2 Gewindedurchmesser
1/2
Umgebungstemperatur
von -40 bis 150 °C
Max. Betriebsdruck
250 bar
C
G1/2 mm
E
15 mm
G
28 mm
J
23 mm
L
34.5 mm