30,15 €/ Stückexkl. MwSt
35,88 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | LEGRIS |
Serie | 0128 |
Material | Messing |
Form | Gerade |
Anschluss 1 | 28 mm |
Anschluss 2 | 1" BSPP(G) |
C | G1 |
D | 28 mm |
E | 16.5 mm |
F | 41 mm |
H | 42.5 mm |