18,31 €/ Stückexkl. MwSt
21,79 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | LEGRIS |
Serie | 0128 |
Material | Messing |
Form | Gerade |
Anschluss 1 | 22 mm |
Anschluss 2 | 3/4" BSPP(G) |
C | G3/4 |
D | 22 mm |
E | 14 mm |
F | 32 mm |
H | 36.5 mm |