Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0128 10 21 39 Gerader Einschraubstutzen Messing Ø10mm x G1/2

  • ERIKS:23215792
  • Hersteller:0128 10 21 39
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

9,04 €/ Stückexkl. MwSt

10,76 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
LEGRIS
Serie
0128
Material
Messing
Form
Gerade
Anschluss 1
10 mm
Anschluss 2
1/2" BSPP(G)
C
G1/2
D
10 mm
E
27 mm
F
27 mm
H
30 mm