2,90 €/ Stückexkl. MwSt
3,45 €inkl. MwSt
11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | LEGRIS |
Serie | 0121 |
Material | Messing |
Form | Gerade Form |
Gewindeanschluss 1 | Aussengewinde BSPT (R) |
Anschluss 1 Gewindedurchmesser | 3/8 |
Gewindeanschluss 2 | Aussengewinde BSPT (R) |
Anschluss 2 Gewindedurchmesser | 3/8 |
Umgebungstemperatur | von -40 bis 150 °C |
Max. Betriebsdruck | 100 bar |
C1 | R3/8 mm |
C2 | R3/8 |
F | 17 mm |
L | 28 mm |