4,70 €/ Stückexkl. MwSt
5,59 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | LEGRIS |
Serie | 0120 |
Material | Messing |
Form | Gerade |
Anschluss 1 | 4 mm |
Anschluss 2 | 1/8" BSPT(R) |
C | R1/8 |
D | 4 mm |
F | 11 mm |
L | 25.5 mm |
L1 | 14 mm |