Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0119 08 10 39 T-Schwenkverschraubung Messing Ø8mm x G1/8

  • ERIKS:11606032
  • Hersteller:0119 08 10 39
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

26,32 €/ Stückexkl. MwSt

31,32 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
LEGRIS
Serie
0119
Material
Messing
Form
Banjo
Anschluss 1
8 mm
Anschluss 2
1/8" BSPP(G)
C
G1/8
D
8 mm
F
14 mm
F1
14 mm
H
23 mm
H1
9.5 mm
L1
15.5 mm
L2
28 mm
N
17.5 mm