Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0118 15 21 39 Winkel-Schwenkverschraubung Messing Ø15mm x G1/2

  • ERIKS:23214749
  • Hersteller:0118 15 21 39
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

48,65 €/ Stückexkl. MwSt

57,89 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
LEGRIS
Serie
0118
Material
Messing
Form
Banjo
Anschluss 1
15 mm
Anschluss 2
1/2" BSPP(G)
C
G1/2
D
15 mm
F
27 mm
F1
24 mm
H
40 mm
H1
16.5 mm
L
38 mm
L1
20.5 mm
N
32.5 mm