Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0118 08 17 39 Winkel-Schwenkverschraubung Messing Ø8mm x G3/8

  • ERIKS:23214741
  • Hersteller:0118 08 17 39
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

27,16 €/ Stückexkl. MwSt

32,32 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
LEGRIS
Serie
0118
Material
Messing
Form
Banjo
Anschluss 1
8 mm
Anschluss 2
3/8" BSPP(G)
C
G3/8
D
8 mm
F
22 mm
F1
14 mm
H
31.5 mm
H1
13.5 mm
L
30 mm
L1
18 mm
N
26.5 mm