Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0117 00 17 Schottverschraubung Messing G3/8

  • ERIKS:23214706
  • Hersteller:0117 00 17
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

10,63 €/ Stückexkl. MwSt

12,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
LEGRIS
Serie
0117
Material
Messing
Form
Gerade Form
Gewindeanschluss 1
Innengewinde BSPP (G)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
3/8
Umgebungstemperatur
von -40 bis 150 °C
Max. Betriebsdruck
250 bar
C
G3/8 mm
F
30 mm
F1
32 mm
K
14 mm
L
21 mm
L1
5 mm
T
26.5 mm