30,64 €/ Stückexkl. MwSt
36,46 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | LEGRIS |
Serie | 0114 |
Material | Messing |
Form | Gerade |
Anschluss 1 | 18 mm |
Anschluss 2 | 3/8" BSPP(G) |
C | G3/8 |
D | 18 mm |
E | 14 mm |
F | 27 mm |
F1 | 30 mm |
H | 39 mm |
H1 | 19.5 mm |