Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0114 10 21 Gerade Aufschraubverschraubung Messing Ø10mm x G1/2

  • ERIKS:23287380
  • Hersteller:0114 10 21
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

11,66 €/ Stückexkl. MwSt

13,88 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
LEGRIS
Serie
0114
Material
Messing
Form
Gerade
Anschluss 1
10 mm
Anschluss 2
1/2" BSPP(G)
C
G1/2
D
10 mm
E
18.5 mm
F
27 mm
F1
19 mm
H
42 mm
H1
26.5 mm