




14,97 €/ Stückexkl. MwSt
17,81 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | LEGRIS |
Serie | 0110 |
Material | Messing |
Form | Gerade |
Anschluss 1 | 28 mm |
Anschluss 2 | M 36x1.5 |
C | M36x1.5 |
D | 28 mm |
F | 42 mm |
L | 21 mm |