Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0110 10 00 60 Verlängerte Super-Führungsüberwurfmutter Messing Ø10mm x M16

  • ERIKS:23214562
  • Hersteller:0110 10 00 60
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

6,15 €/ Stückexkl. MwSt

7,32 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
LEGRIS
Serie
0110
Material
Messing
Form
Gerade
Anschluss 1
10 mm
Anschluss 2
M 16x1.5
C
M16x1.5
D
10 mm
F
20 mm
L
23 mm