28,29 €/ Stückexkl. MwSt
33,67 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | LEGRIS |
Serie | 0109 |
Material | Messing |
Form | L-förmig |
Anschluss 1 | 18 mm |
Anschluss 2 | 3/4" BSPT(R) |
C | R3/4 |
D | 18 mm |
F | 30 mm |
H | 36.5 mm |
J | 23 mm |
L | 41 mm |
L1 | 21.5 mm |