14,73 €/ Stückexkl. MwSt
17,53 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | LEGRIS |
Serie | 0109 |
Material | Messing |
Form | L-förmig |
Anschluss 1 | 10 mm |
Anschluss 2 | 1/2" BSPT(R) |
C | R1/2 |
D | 10 mm |
F | 19 mm |
H | 32 mm |
J | 19 mm |
L | 36 mm |
L1 | 21 mm |