Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0108 10 13 T-Einschraubverschraubung Messing zentral Ø10mm x R1/4

  • ERIKS:23214488
  • Hersteller:0108 10 13
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

16,93 €/ Stückexkl. MwSt

20,15 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
LEGRIS
Serie
0108
Material
Messing
Form
T-Form
Anschluss 1
10 mm
Anschluss 2
BPST(R) - 1/4
C
R1/4
D
10 mm
F
19 mm
H
25 mm
J
12 mm
L1
14.5 mm
L3
30 mm