Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0105 08 14 Gerade Einschraubverschraubung Messing Ø8mm x NPT1/4

  • ERIKS:23214438
  • Hersteller:0105 08 14
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

5,87 €/ Stückexkl. MwSt

6,99 €inkl. MwSt

7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
LEGRIS
Serie
0105
Material
Messing
Form
Gerade
Anschluss 1
8 mm
Anschluss 2
1/4" NPT
C
NPT1/4
D
8 mm
F
14 mm
F1
14 mm
H
18.5 mm
H1
7 mm