




11,41 €/ Stückexkl. MwSt
13,58 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | LEGRIS |
Serie | 0103 |
Material | Messing |
Form | T-Form |
Anschluss 1 | 8 mm |
Anschluss 2 | BPST(R) - 1/4 |
C | R1/4 |
D | 8 mm |
F | 14 mm |
H | 28 mm |
H1 | 22 mm |
H2 | 15 mm |
J | 10 mm |