Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0101 15 21 39 Gerade Einschraubverschraubung Messing Ø15mm x G1/2

  • ERIKS:23214365
  • Hersteller:0101 15 21 39
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

20,82 €/ Stückexkl. MwSt

24,78 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
LEGRIS
Serie
0101
Material
Messing
Form
Gerade
Anschluss 1
15 mm
Anschluss 2
1/2" BSPP(G)
C
G1/2
D
15 mm
E
10.5 mm
F
27 mm
F1
24 mm
H
26.5 mm
H1
12.5 mm