Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0101 08 10 39 Gerade Einschraubverschraubung Messing Ø8mm x G1/8

  • ERIKS:23214321
  • Hersteller:0101 08 10 39
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

5,40 €/ Stückexkl. MwSt

6,43 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
LEGRIS
Serie
0101
Material
Messing
Form
Gerade
Anschluss 1
8 mm
Anschluss 2
1/8" BSPP(G)
C
G1/8
D
8 mm
E
5.5 mm
F
13 mm
F1
14 mm
H
20 mm
H1
9.5 mm