Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0101 06 60 Gerade Einschraubverschraubung Messing Ø6mm x M10

  • ERIKS:23214331
  • Hersteller:0101 06 60
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

5,83 €/ Stückexkl. MwSt

6,94 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
LEGRIS
Serie
0101
Material
Messing
Form
Gerade
Anschluss 1
6 mm
Anschluss 2
M 10x1
C
M10x1
D
6 mm
E
6.5 mm
F
14 mm
F1
13 mm
H
18 mm
H1
8.5 mm