Eriks
LEDUC

LEDUC Blasenspeicher ABVE 10 S2 G5 W N

  • ERIKS:12412997
  • Hersteller:ABVE10S2G5WN
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.299,20 €/ Stückexkl. MwSt

1.546,05 €inkl. MwSt

13 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
LEDUC
Volumen
9.6 l
Max. Betriebsdruck
330 bar
Reparierbar
Ja
Anschlüsse
2" BSP
Gas-Anschluss
P1620
Durchmesser
223 mm
Max. Druckverhältnis
1:4
Typ
Blasenspeicher ABVE
Ersatzteile & Zubehör

139,60 €/ Stückexkl. MwSt

166,12 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026
Product Image

LEDUC Akku-Adapter 066074 2 "-3/4"

  • ERIKS:12590778
  • Manufacturer:66074

105,60 €/ Stückexkl. MwSt

125,66 €inkl. MwSt

12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026