Eriks
LEADER

LEADER Spiralwickeldichtung SRI 316L/316L/C/316L CL1500 14" 577.9x400.1x362x320.8 ASME B16.20

  • ERIKS:12563470
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
LEADER
Norm
ASME B16.20
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Nenndurchmesser (Angabe)
14"
Druckstufe Flansch
1500lbs
Außendurchmesser Außenring
577.9 mm
Äußerer Durchmesser Spirale
400.1 mm
Innendurchmesser Spirale
362 mm
Innendurchmesser Innenring
320.8 mm
Max. Betriebsdruck
258.6 bar
Typ
Spirale mit Innen- und Aussenring
Material Innenring
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Spirale
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Füllstoff
Grafit 98%
Material Zentrierring
Edelstahl 316L (1.4404)
Dicke Innenring
3 mm
Dicke des Spiralrings
4.5 mm
Dicke Zentrierring
3 mm
Temperaturbereich
von -200 bis 450 °C