Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | LEADER |
Norm | EN 1514-2 |
Norm Flansch | EN 1092-1 RF |
Nenndurchmesser (Angabe) | DN300 |
Druckstufe Flansch | PN40 |
Außendurchmesser Außenring | 417 mm |
Äußerer Durchmesser Spirale | 354 mm |
Innendurchmesser Spirale | 330 mm |
Max. Betriebsdruck | 40 bar |
Typ | Spirale mit Aussenring |
Material Spirale | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Füllstoff | Grafit 98% |
Material Zentrierring | Edelstahl 316L (1.4404) |
Dicke des Spiralrings | 4.5 mm |
Dicke Zentrierring | 3 mm |
Temperaturbereich | von -200 bis 450 °C |