Eriks
LEADER

LEADER Spiralwickeldichtung SR 316L/C/316L PN25 DN200 284x248x228 EN 1514-2

  • ERIKS:13124328
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
LEADER
Norm
EN 1514-2
Norm Flansch
EN 1092-1 RF
Nenndurchmesser (Angabe)
DN200
Druckstufe Flansch
PN25
Außendurchmesser Außenring
284 mm
Äußerer Durchmesser Spirale
248 mm
Innendurchmesser Spirale
228 mm
Max. Betriebsdruck
25 bar
Typ
Spirale mit Aussenring
Material Spirale
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Füllstoff
Grafit 98%
Material Zentrierring
Edelstahl 316L (1.4404)
Dicke des Spiralrings
4.5 mm
Dicke Zentrierring
3 mm
Temperaturbereich
von -200 bis 450 °C