Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | LEADER |
Norm | ASME B16.20 |
Norm Flansch | ASME B16.5 RF |
Druckstufe Flansch | 300lbs |
Nenndurchmesser (Angabe) | 6" |
Außendurchmesser Außenring | 251 mm |
Äußerer Durchmesser Spirale | 209.6 mm |
Innendurchmesser Spirale | 182.6 mm |
Max. Betriebsdruck | 51.7 bar |
Typ | Spirale mit Aussenring |
Material Spirale | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Füllstoff | Grafit 98% |
Material Zentrierring | Edelstahl 316L (1.4404) |
Dicke des Spiralrings | 4.5 mm |
Dicke Zentrierring | 3 mm |
Temperaturbereich | von -200 bis 450 °C |