Eriks
LEADER

LEADER PTFE-Flanschdichtung CLIPPERLON 2135 PN10 DN450 3mm EN 1514-1 IBC Dichtleiste

  • ERIKS:13366669
Image 1
Zur Liste hinzufügen

275,00 €/ Stückexkl. MwSt

327,25 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
LEADER
Serie
CLIPPERLON
Typ
2135
Norm
EN 1514-1 IBC
Nenndurchmesser (Angabe)
DN450
Druckstufe Flansch
PN10
Außendurchmesser
539 mm
Innendurchmesser
458 mm
Dicke
3 mm
Norm Flansch
EN 1092-1 RF
Materialstruktur
PTFE expandiert (ePTFE)
Farbe
Weiss
Markierung
Geprägt
Temperaturbereich
von -240 bis 230 °C
Max. Druck
40 bar
Dichte
0.9 g/cm³
Ähnliche Produkte
Product Image

LEADER PTFE-Dichtungsplatte CLIPPERLON 2135 1500x1500x3

  • ERIKS:13362577
  • Manufacturer:G3676302379127558
Nicht im Onlineshop erhältlich

Verkauft pro: 0,001Mindestbestellmenge: 0,001

24,75 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Kontaktieren Sie uns