Eriks
LEADER

LEADER PTFE-Flanschdichtung CLIPPERLON 2135 150lbs 24" 1.5mm ASME B16.21 Dichtleiste

  • ERIKS:13365220
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
LEADER
Serie
CLIPPERLON
Typ
2135
Norm
ASME B16.21
Nenndurchmesser (Angabe)
24"
Druckstufe Flansch
150lbs
Außendurchmesser
718 mm
Innendurchmesser
610 mm
Dicke
1.5 mm
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Materialstruktur
PTFE expandiert (ePTFE)
Farbe
Weiss
Markierung
Geprägt
Temperaturbereich
von -240 bis 230 °C
Max. Druck
40 bar
Dichte
0.9 g/cm³
Ähnliche Produkte
Product Image

LEADER PTFE-Dichtungsplatte CLIPPERLON 2135 1500x1500x1.5

  • ERIKS:13362575
  • Manufacturer:G3676302379127556
Nicht im Onlineshop erhältlich

Verkauft pro: 0,001Mindestbestellmenge: 0,001

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027
Kontaktieren Sie uns