Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | LEADER |
Serie | CLIPPERLON |
Typ | 2120 |
Norm | EN 1514-1 IBC |
Nenndurchmesser (Angabe) | DN250 |
Druckstufe Flansch | PN25 |
Außendurchmesser | 340 mm |
Innendurchmesser | 273 mm |
Dicke | 2 mm |
Norm Flansch | EN 1092-1 RF |
Materialstruktur | PTFE, modifiziert |
Farbe | Gebrochen weiss |
Markierung | Mit Druck |
Temperaturbereich | von -210 bis 240 °C |
Max. Druck | 85 bar |
Dichte | 2.8 g/cm³ |