Eriks
LEADER

LEADER PTFE-Flanschdichtung CLIPPERLON 2120 PN10/40 DN80 2mm EN 1514-1 IBC Dichtleiste

  • ERIKS:11934359
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
LEADER
Serie
CLIPPERLON
Typ
2120
Norm
EN 1514-1 IBC
Nenndurchmesser (Angabe)
DN80
Druckstufe Flansch
PN10/40
Außendurchmesser
142 mm
Innendurchmesser
89 mm
Dicke
2 mm
Norm Flansch
EN 1092-1 RF
Materialstruktur
PTFE, modifiziert
Farbe
Gebrochen weiss
Markierung
Mit Druck
Temperaturbereich
von -210 bis 240 °C
Max. Druck
85 bar
Dichte
2.8 g/cm³