Eriks
LEADER

LEADER Graphit-Flanschdichtung EGRAFLEX GHE PN25 DN400 3mm EN 1514-1 IBC Dichtleiste

  • ERIKS:12255096
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

96,20 €/ Stückexkl. MwSt

114,48 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
LEADER
Serie
EGRAFLEX
Typ
GHE
Norm
EN 1514-1 IBC
Anzahl Einlagen
1
Nenndurchmesser (Angabe)
DN400
Druckstufe Flansch
PN25
Außendurchmesser
514 mm
Innendurchmesser
407 mm
Dicke
3 mm
Dichte
1 g/cm³
Dicke der Einlage
0.1 mm
Norm Flansch
EN 1092-1 RF
Reinheit Grafit
>98 %
Material Einlage
RVS 316 L (1.4404)
Ausführung Einlagen
Spiessblech
Anti-stick
Nein
Temperaturbereich
von -200 bis 450 °C
Max. Druck
100 bar
Ash content %
<2 %
Weight loss %/hour at 670 C
<4 %
Schwefelgehalt PPM
<300