Eriks
LEADER

LEADER Faserflanschdichtung FYBAR PT60 600lbs 4" 2mm ASME B16.21 Dichtleiste

  • ERIKS:12259800
Image 1
Zur Liste hinzufügen

7,25 €/ Stückexkl. MwSt

8,63 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
LEADER
Serie
FYBAR
Typ
PT60
Norm
ASME B16.21
Mit Falzrand
Nein
Nenndurchmesser (Angabe)
4"
Druckstufe Flansch
600lbs
Außendurchmesser
194 mm
Innendurchmesser
114 mm
Dicke
2 mm
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Material Binder
NBR
Farbe
Grün/Beige
Anti Klebeschicht
Ja
Temperaturbereich
von -30 bis 250 °C
Max. Druck
100 bar
Dichte
1.8 g/cm³
Ähnliche Produkte
Nicht im Onlineshop erhältlich

Verkauft pro: 0,01Mindestbestellmenge: 0,01

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027
Kontaktieren Sie uns