Eriks
LEADER

LEADER Faserflanschdichtung FYBAR PT60 300/600lbs 1" 3mm ASME B16.21 Dichtleiste

  • ERIKS:12259870
Image 1
Zur Liste hinzufügen

2,01 €/ Stückexkl. MwSt

2,39 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
LEADER
Serie
FYBAR
Typ
PT60
Norm
ASME B16.21
Mit Falzrand
Nein
Nenndurchmesser (Angabe)
1"
Druckstufe Flansch
300/600lbs
Außendurchmesser
73 mm
Innendurchmesser
33 mm
Dicke
3 mm
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Material Binder
NBR
Farbe
Grün/Beige
Anti Klebeschicht
Ja
Temperaturbereich
von -30 bis 250 °C
Max. Druck
100 bar
Dichte
1.8 g/cm³
Ähnliche Produkte
Product Image

LEADER Faserdichtungsplatte FYBAR PT60 1500x1500x3

  • ERIKS:11915726
  • Manufacturer:11915726
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026
Kontaktieren Sie uns