Eriks
LEADER

LEADER Faserflanschdichtung FYBAR PT50 PN16 DN350 1.5mm EN 1514-1 IBC Dichtleiste

  • ERIKS:11915154
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
LEADER
Serie
FYBAR
Typ
PT50
Norm
EN 1514-1 IBC
Mit Falzrand
Nein
Nenndurchmesser (Angabe)
DN350
Druckstufe Flansch
PN16
Außendurchmesser
444 mm
Innendurchmesser
356 mm
Dicke
1.5 mm
Norm Flansch
EN 1092-1 RF
Material Binder
NBR
Farbe
Beige
Anti Klebeschicht
Ja
Temperaturbereich
von -30 bis 200 °C
Max. Druck
85 bar
Dichte
1.7 g/cm³