127,73 €/ Stückexkl. MwSt
152,00 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | KTR |
Serie | Rotex GS |
Typ | ROTEX GS 28 AL |
Serie | Rotex GS |
Typ | ROTEX GS 28 AL |
Typ | Nabe |
Schaftdurchmesser | 24 mm |
Bohrung | 24 mm |
Bohrung (min./max.) | 10-38 mm |
Größte Bohrung | 38 mm |
Länge | 90 mm |
Nabenlänge | 55 mm |
Drehmomentbereich | 160-200 Nm |
Max. Drehmoment | 200 Nm |
Außendurchmesser | 65 mm |
Max. Drehmoment | 200 Nm |
Max. Drehzahl | 22000 rpm |
Material | Aluminium |
Material Qualität | AI-H |
Befestigungsmethode | Klemmschraube M8 |
Einsatztemperatur | von -50 bis 120 |
Gewicht | 0.24 kg |
Version | 6.0 |
Grösse | 28 |
Standard | DIN EN ISO 4762 |
A | 4 mm |
E | 20 mm |
L | 90 mm |
L1 | 35 mm |
L2 | 35 mm |
L3 | 27 mm |
M | 5 mm |
s | 2.5 mm |
9,67 €/ Stückexkl. MwSt
11,51 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026